曜日別特売

肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17121925F5141.B16.040.Z04.12117-878344040
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121941F5141.B22.063.Z08.12117-564884063
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121950F5141.B27.080.Z10.12119-5294105080
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121959F5141.B32.100.Z13.12117-56041350100
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121968F5141.B40.125.Z11.12117-55661163125
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121977F5141.B40.125.Z16.12119-41471663125
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121986F5141.B40.160.Z13.12117-24261363160
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする