ワルター
面取りカッター
超硬面取りカッターです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材に。
ミーリング加工に。
材質
超硬
表面処理
TAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17118906
AH3058318-1/2
226-5384
76.2
4.8514
12.7
2.9972
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118915
AH3058318-1/4
226-8608
63.5
2.667
6.35
0.9906
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118931
AH3058318-3/8
226-5412
63.5
4.0132
9.525
1.4986
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください