曜日別特売

いぶし銀レインスーツⅡ

いぶし銀レインスーツⅡ - makkuいぶし銀レインスーツⅡ - makkuいぶし銀レインスーツⅡ - makkuいぶし銀レインスーツⅡ - makkuいぶし銀レインスーツⅡ - makkuいぶし銀レインスーツⅡ - makkuいぶし銀レインスーツⅡ - makkuいぶし銀レインスーツⅡ - makku

確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。

耐水圧(mmH2O)10000内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17132337AS-410010000Mブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17132346AS-410010000Lブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17132355AS-410010000LLブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17132371AS-410010000ELブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
17132380AS-4100100004Lブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
17132389AS-410010000Mライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
17132407AS-410010000LLライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17132416AS-410010000ELライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17132425AS-4100100004Lライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17132398AS-410010000Lライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする