ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V

ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V - マリンテックソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V - マリンテック

オリジナル走行充電器24V用
ソーラー充電機能付き
オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム
効率的にサブバッテリーを充電!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!
DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応
オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング
DC24V電源専用
業務用走行充電器
高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A
LED表示ランプ付き
6種類の保護回路内蔵
ダブル冷却ファン
DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
Bluetooth機能
専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能
専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能
1年保証
2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可

保証期間1年出力(W)1300入力電圧DC21~32V出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50その他【ソーラーパネル】最大820Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2バッテリー容量(Ah)120~800容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
容量(A)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17132319SBC50-24S120~800充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)1300
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする