ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
411-1263
411-1269
411-2754
411-2774
411-2812
411-2829
411-4346
411-4390
411-7562
411-7598
411-9113
412-0670
412-0676
412-0733
412-2292
412-2332
412-3878
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
適合被削材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17122887
BCGT090304R-K85 WXN15
411-2774
M5137
N
K85
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122896
BCHT120408R-K85 WXN15
411-2829
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122905
BCHT120412R-K85 WXN15
412-3878
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122921
BCHT120416R-K85 WXN15
411-7598
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122930
BCHT120420R-K85 WXN15
412-0676
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122939
BCHT120425R-K85 WXN15
411-4346
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122948
BCHT120430R-K85 WXN15
411-1263
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122957
BCHT120440R-K85 WXN15
412-0733
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122966
BCHT160508R-K85 WXN15
411-4390
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122975
BCHT160512R-K85 WXN15
411-2754
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17122991
BCHT160516R-K85 WXN15
411-2812
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17123000
BCHT160520R-K85 WXN15
411-9113
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17123009
BCHT160525R-K85 WXN15
412-2332
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17123018
BCHT160530R-K85 WXN15
411-7562
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17123027
BCHT160540R-K85 WXN15
412-2292
F2010/M5130
N
K85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17123036
BCGX0903PDR-G55 WXM15
411-1269
M5130
P
G55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17123045
BCGX1605PDR-G55 WXM15
412-0670
F2010/M5130
P
G55
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください