曜日別特売

ポリウレタン手袋 WOMB-UFT

ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFT - TOWA(東和コーポレーション)

背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。
ニトリルゴムや天然ゴムと比べ柔らかく突っ張らないため、作業しやすく疲れも軽減します。
15ゲージの編手とポリウレタンによる軽量設計で、素手のようなフィット感と装着感を実現しています。
タッチパネル対応で、作業性も抜群です。
サニタイズ抗菌抑臭加工により菌の繁殖を抑え、ニオイの発生を防止します。
EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。

用途
軽作業、農作物の収穫、ガーデニング。
洗車・庭掃除などに。
厚さ(mm)1.5ブラック規格ウイルス防護基準準拠(EN ISO 374-5)、サニタイズ抗菌抑臭加工対応タッチパネル対応ゲージ15内容量1双
関連資料:(1.14MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17135408745-MM237.819
オープン
559
615(税込)
当日出荷
17135417745-LL24820
オープン
559
615(税込)
当日出荷
17135426745-LLLL258.221
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする