冷やすゴミ箱 CLEAN BOX

冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX - サンカ
(1件のレビュー)

非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機
2022年度グッドデザイン賞受賞
日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞
ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減
時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)
保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働
ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利

用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き材質カラー鋼板、ABS樹脂質量(kg)17容量(L)20電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)74電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40内容量1台(20L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17135365SCB-020Sシルバー
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
17135381SCB-020WHホワイト
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
17135390SCB-020BKブラック
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: オムツをゴミ収集に出すまでの仮処理場として
教育・研究機関

コンパクトで想定していた置き場所にぴったりだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする