曜日別特売

魔法のほうきモップ

魔法のほうきモップ - マルエヌ魔法のほうきモップ - マルエヌ魔法のほうきモップ - マルエヌ魔法のほうきモップ - マルエヌ魔法のほうきモップ - マルエヌ魔法のほうきモップ - マルエヌ魔法のほうきモップ - マルエヌ魔法のほうきモップ - マルエヌ

特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!※特許番号:7278416
優れた弾力性で360度どの角度でも使用可能
ヘッドの密着力が良いので無理に力を入れなくても綺麗に掃除可能
直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適
自社開発したマイクロファイバー生地使用
市販の使い捨てシート等も使用可能

用途フロアワイパー スティッククリーナー 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車セット内容モップ(柄)、モップヘッド、スクレーパー、チェスツイストモップ1枚、マルチパッド1枚材質モップ(柄)、モップヘッド:ABS 樹脂、アセタール、PE、アルミニウム/スクレーパー:アセタール/チェスツイストモップ:ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン/マルチパッド:ポリプロピレンホワイト質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モップヘッド:約10.7×32、モップヘッド+モップ(柄):約105-128、スクレーパー:約6.5×11.3、チェスツイストモップ:約33×23.5、マルチパッド:約33×23.5繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17135399SHR1XMS
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする