曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター - ユアサ(ユアサプライムス)

前後扉が外せて、お手入れラクラク!前扉も後扉も焼き網もぱんくずトレイも全部外せるので隅々までお掃除ができてストレスフリー。
カーボンヒーターの遠赤外線効果でサッとおいしく焼ける。
じっくり調理ができる30分タイマー。
最大230℃無段階温度調節可能。
主張しすぎない、光沢を押さえたマット調の仕上げ。

消費電力(W)800本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.3×23.8×23電源コード(m)約1.1発熱体カーボンヒーター+石英管ヒーター温度調節無段階(最大約230℃)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:265×170×80タイマー30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17135435PTO-TM800F(IV)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする