前澤化成工業
TSフランジ 10K 250
リブが付いており強度があります。
10Kフランジ
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径
250
呼び径(B)
10
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
呼び径(A)
250
呼び圧力
10K
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17134891
TF10K250
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材