OHSATO(大里)
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
トラス頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17142688
M3x5
1袋(50本)
5
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
17142697
M3x8
1袋(50本)
8
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
17142706
M3x10
1袋(50本)
10
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
17142715
M3x15
1袋(50本)
15
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
17142731
M3x20
1袋(50本)
20
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
17142740
M3x25
1袋(50本)
25
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
17142749
M3x30
1袋(50本)
30
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17142758
M3x35
1袋(50本)
35
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
17142767
M3x40
1袋(50本)
40
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
17142776
M4x8
1袋(50本)
8
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
17142785
M4x10
1袋(50本)
10
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
17142801
M4x15
1袋(50本)
15
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
17142810
M4x20
1袋(50本)
20
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17142819
M4x25
1袋(50本)
25
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
17142828
M4x30
1袋(50本)
30
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
17142837
M4x35
1袋(50本)
35
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17142846
M4x40
1袋(50本)
40
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17142855
M4x50
1袋(50本)
50
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17142871
M5x8
1袋(50本)
8
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
17142880
M5x10
1袋(50本)
10
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17142889
M5x15
1袋(50本)
15
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
17142898
M5x20
1袋(50本)
20
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17142907
M5x25
1袋(50本)
25
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
17142916
M5x30
1袋(50本)
30
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
17142925
M5x35
1袋(50本)
35
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
17142941
M5x40
1袋(50本)
40
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
17142950
M5x50
1袋(50本)
50
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
17142959
M6x10
1袋(50本)
10
3
1
14
M6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17142968
M6x15
1袋(50本)
15
3
1
14
M6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17142977
M6x20
1袋(50本)
20
3
1
14
M6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17142986
M6x25
1袋(50本)
25
3
1
14
M6
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17142995
M6x30
1袋(50本)
30
3
1
14
M6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
17143011
M6x40
1袋(50本)
40
3
1
14
M6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
17143020
M6x50
1袋(50本)
50
3
1
14
M6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
17143029
M6x60
1袋(20本)
60
3
1
14
M6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17143038
M8x10
1袋(50本)
10
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17143047
M8x15
1袋(50本)
15
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
17143056
M8x20
1袋(50本)
20
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
17143065
M8x25
1袋(50本)
25
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
17143081
M8x30
1袋(20本)
30
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
17143090
M8x35
1袋(20本)
35
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17143099
M8x40
1袋(20本)
40
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
17143108
M8x50
1袋(20本)
50
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
17143117
M8x60
1袋(20本)
60
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
17143126
M8x70
1袋(20本)
70
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください