OHSATO(大里)
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ナベ頭径(Φmm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17141848
M2x6
1袋(50本)
M2
6
0.4
3.5
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17141857
M2x8
1袋(50本)
M2
8
0.4
3.5
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17141866
M2x10
1袋(50本)
M2
10
0.4
3.5
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
17141875
M2x12
1袋(50本)
M2
12
0.4
3.5
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17141891
M2x15
1袋(50本)
M2
15
0.4
3.5
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17141900
M2x20
1袋(50本)
M2
20
0.4
3.5
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17141909
M2.6x6
1袋(50本)
M2.6
6
0.45
4.5
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
17141918
M2.6x8
1袋(50本)
M2.6
8
0.45
4.5
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
17141927
M2.6x10
1袋(50本)
M2.6
10
0.45
4.5
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
17141936
M2.6x15
1袋(50本)
M2.6
15
0.45
4.5
1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
17141945
M2.6x20
1袋(50本)
M2.6
20
0.45
4.5
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17141961
M2.6x25
1袋(50本)
M2.6
25
0.45
4.5
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17141970
M3x5
1袋(50本)
M3
5
0.5
5.5
2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
17141979
M3x6
1袋(50本)
M3
6
0.5
5.5
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
17141988
M3x8
1袋(50本)
M3
8
0.5
5.5
2
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
17141997
M3x10
1袋(50本)
M3
10
0.5
5.5
2
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
17142006
M3x12
1袋(50本)
M3
12
0.5
5.5
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17142015
M3x15
1袋(50本)
M3
15
0.5
5.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
17142031
M3x20
1袋(50本)
M3
20
0.5
5.5
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17142040
M3x25
1袋(50本)
M3
25
0.5
5.5
2
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17142049
M3x30
1袋(50本)
M3
30
0.5
5.5
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
17142058
M3x35
1袋(50本)
M3
35
0.5
5.5
2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
17142067
M3x40
1袋(50本)
M3
40
0.5
5.5
2
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17142076
M3x50
1袋(50本)
M3
50
0.5
5.5
2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
17142085
M4x5
1袋(50本)
M4
5
0.7
7
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
17142101
M4x8
1袋(50本)
M4
8
0.7
7
2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
17142110
M4x10
1袋(50本)
M4
10
0.7
7
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
17142119
M4x12
1袋(50本)
M4
12
0.7
7
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
17142128
M4x15
1袋(50本)
M4
15
0.7
7
2
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17142137
M4x20
1袋(50本)
M4
20
0.7
7
2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17142146
M4x25
1袋(50本)
M4
25
0.7
7
2
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17142155
M4x30
1袋(50本)
M4
30
0.7
7
2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
17142171
M4x35
1袋(50本)
M4
35
0.7
7
2
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
17142180
M4x40
1袋(50本)
M4
40
0.7
7
2
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
17142189
M4x45
1袋(50本)
M4
45
0.7
7
2
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
17142198
M4x50
1袋(50本)
M4
50
0.7
7
2
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
17142207
M4x60
1袋(50本)
M4
60
0.7
7
2
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
17142216
M5x8
1袋(50本)
M5
8
0.8
9
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
17142225
M5x10
1袋(50本)
M5
10
0.8
9
2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
17142241
M5x15
1袋(50本)
M5
15
0.8
9
2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
17142250
M5x20
1袋(50本)
M5
20
0.8
9
2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17142259
M5x25
1袋(50本)
M5
25
0.8
9
2
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17142268
M5x30
1袋(50本)
M5
30
0.8
9
2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
17142277
M5x35
1袋(50本)
M5
35
0.8
9
2
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
17142286
M5x40
1袋(20本)
M5
40
0.8
9
2
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17142295
M5x45
1袋(20本)
M5
45
0.8
9
2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17142311
M5x50
1袋(20本)
M5
50
0.8
9
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
17142320
M5x55
1袋(20本)
M5
55
0.8
9
2
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17142329
M5x60
1袋(20本)
M5
60
0.8
9
2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
17142338
M5x70
1袋(20本)
M5
70
0.8
9
2
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ