曜日別特売

(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) - OHSATO(大里)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
ナベ頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17141279M3x51袋(50本)520.55.5M3
オープン
79
87(税込)
4日以内出荷
17141288M3x81袋(50本)820.55.5M3
オープン
79
87(税込)
4日以内出荷
17141297M3x101袋(50本)1020.55.5M3
オープン
79
87(税込)
4日以内出荷
17141306M3x121袋(50本)1220.55.5M3
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
17141315M3x151袋(50本)1520.55.5M3
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
17141331M3x201袋(50本)2020.55.5M3
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
17141340M3x251袋(50本)2520.55.5M3
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
17141349M3x301袋(50本)3020.55.5M3
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
17141358M3x351袋(50本)3520.55.5M3
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
17141367M3x401袋(50本)4020.55.5M3
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
17141376M4x81袋(50本)820.77M4
オープン
109
120(税込)
当日出荷
17141385M4x101袋(50本)1020.77M4
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
17141401M4x151袋(50本)1520.77M4
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
17141410M4x201袋(50本)2020.77M4
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
17141419M4x251袋(50本)2520.77M4
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
17141428M4x301袋(50本)3020.77M4
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
17141437M4x351袋(50本)3520.77M4
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
17141446M4x401袋(50本)4020.77M4
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
17141455M4x501袋(50本)5020.77M4
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
17141471M4x601袋(50本)6020.77M4
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
17141480M5x81袋(50本)820.89M5
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
17141489M5x101袋(50本)1020.89M5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
17141498M5x151袋(50本)1520.89M5
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
17141507M5x201袋(50本)2020.89M5
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
17141516M5x251袋(50本)2520.89M5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
17141525M5x301袋(50本)3020.89M5
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
17141541M5x351袋(50本)3520.89M5
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
17141550M5x401袋(50本)4020.89M5
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
17141559M5x501袋(50本)5020.89M5
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
17141568M5x601袋(50本)6020.89M5
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
17141577M5x701袋(50本)7020.89M5
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
17141586M5x801袋(50本)8020.89M5
オープン
1,430
1,573(税込)
3日以内出荷
17141595M6x101袋(20本)103110.5M6
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
17141611M6x151袋(20本)153110.5M6
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
17141620M6x201袋(20本)203110.5M6
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
17141629M6x251袋(20本)253110.5M6
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
17141638M6x301袋(20本)303110.5M6
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
17141647M6x351袋(20本)353110.5M6
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
17141656M6x401袋(20本)403110.5M6
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
17141665M6x501袋(20本)503110.5M6
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
17141681M6x601袋(20本)603110.5M6
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
17141690M6x701袋(20本)703110.5M6
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
17141699M6x801袋(50本)803110.5M6
オープン
1,830
2,013(税込)
翌々日出荷
17141708M6x901袋(50本)903110.5M6
オープン
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
17141717M8x101袋(20本)1031.2514M8
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
17141726M8x151袋(20本)1531.2514M8
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
17141735M8x201袋(20本)2031.2514M8
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
17141751M8x251袋(20本)2531.2514M8
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
17141760M8x301袋(20本)3031.2514M8
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
17141769M8x351袋(20本)3531.2514M8
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする