曜日別特売

(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)

ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。

用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじの呼び
内容量
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17143835M3x51袋(50本)520.5バインド:6.3M3
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
17143851M3x81袋(50本)820.5バインド:6.3M3
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
17143860M3x161袋(50本)1620.5バインド:6.3M3
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
17143869M3x201袋(50本)2020.5バインド:6.3M3
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17143878M3x251袋(50本)2520.5バインド:6.3M3
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
17143887M4x81袋(50本)820.7バインド:8.3M4
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
17143896M4x101袋(50本)1020.7バインド:8.3M4
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
17143905M4x151袋(50本)1520.7バインド:8.3M4
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
17143921M4x201袋(50本)2020.7バインド:8.3M4
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
17143930M4x251袋(50本)2520.7バインド:8.3M4
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
17143939M4x301袋(50本)3020.7バインド:8.3M4
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
17143948M5x81袋(50本)820.8バインド:10.3M5
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
17143957M5x101袋(50本)1020.8バインド:10.3M5
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
17143966M5x151袋(50本)1520.8バインド:10.3M5
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
17143975M5x201袋(50本)2020.8バインド:10.3M5
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
17143991M5x251袋(50本)2520.8バインド:10.3M5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌々日出荷
17144000M5x301袋(50本)3020.8バインド:10.3M5
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
17144009M5x351袋(20本)3520.8バインド:10.3M5
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
17144018M5x401袋(20本)4020.8バインド:10.3M5
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
17144027M5x501袋(20本)5020.8バインド:10.3M5
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
17144036M6x101袋(20本)1031バインド:12.4M6
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
17144045M6x151袋(20本)1531バインド:12.4M6
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
17144061M6x201袋(20本)2031バインド:12.4M6
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする