OHSATO(大里)
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)
平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
十字穴番号
2番
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17144280
M3x5
5
0.5
M3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17144289
M3x8
8
0.5
M3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17144298
M3x10
10
0.5
M3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17144307
M4x8
8
0.7
M4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17144316
M4x10
10
0.7
M4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
17144325
M4x15
15
0.7
M4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
17144341
M4x20
20
0.7
M4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
17144350
M5x10
10
0.8
M5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
17144359
M5x15
15
0.8
M5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください