OHSATO(大里)
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17144368
M3x5
1袋(50本)
5
2番
0.5
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17144377
M3x8
1袋(50本)
8
2番
0.5
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17144386
M3x10
1袋(50本)
10
2番
0.5
M3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17144395
M3x15
1袋(50本)
15
2番
0.5
M3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
17144411
M3x20
1袋(50本)
20
2番
0.5
M3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17144420
M3x25
1袋(50本)
25
2番
0.5
M3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17144429
M3x30
1袋(50本)
30
2番
0.5
M3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17144438
M3x40
1袋(50本)
40
2番
0.5
M3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
17144447
M4x8
1袋(50本)
8
2番
0.7
M4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
17144456
M4x10
1袋(50本)
10
2番
0.7
M4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17144465
M4x12
1袋(50本)
12
2番
0.7
M4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17144481
M4x15
1袋(50本)
15
2番
0.7
M4
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17144490
M4x20
1袋(50本)
20
2番
0.7
M4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
17144499
M4x25
1袋(50本)
25
2番
0.7
M4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
17144508
M4x30
1袋(50本)
30
2番
0.7
M4
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17144517
M4x40
1袋(50本)
40
2番
0.7
M4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
17144526
M5x10
1袋(50本)
10
2番
0.8
M5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
17144535
M5x15
1袋(50本)
15
2番
0.8
M5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
17144551
M5x20
1袋(50本)
20
2番
0.8
M5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
17144560
M5x25
1袋(50本)
25
2番
0.8
M5
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
17144569
M5x30
1袋(50本)
30
2番
0.8
M5
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌々日出荷
17144578
M5x35
1袋(50本)
35
2番
0.8
M5
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌々日出荷
17144587
M5x40
1袋(50本)
40
2番
0.8
M5
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
17144596
M5x50
1袋(50本)
50
2番
0.8
M5
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌々日出荷
17144605
M6x10
1袋(20本)
10
3番
1
M6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
17144621
M6x15
1袋(20本)
15
3番
1
M6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17144630
M6x20
1袋(20本)
20
3番
1
M6
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17144639
M6x25
1袋(20本)
25
3番
1
M6
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
17144648
M6x30
1袋(20本)
30
3番
1
M6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17144657
M6x40
1袋(20本)
40
3番
1
M6
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
17144666
M6x45
1袋(20本)
45
3番
1
M6
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
17144675
M6x50
1袋(20本)
50
3番
1
M6
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
17144691
M8x12
1袋(20本)
12
3番
1.25
M8
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
17144700
M8x15
1袋(20本)
15
3番
1.25
M8
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
17144709
M8x20
1袋(20本)
20
3番
1.25
M8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
17144718
M8x25
1袋(20本)
25
3番
1.25
M8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
17144727
M8x30
1袋(20本)
30
3番
1.25
M8
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください