OHSATO(大里)
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
(1件のレビュー)
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
皿頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17139976
M3x5
1袋(50本)
5
2
0.5
6
M3
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
17139985
M3x8
1袋(50本)
8
2
0.5
6
M3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
17140001
M3x10
1袋(50本)
10
2
0.5
6
M3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
17140010
M3x15
1袋(50本)
15
2
0.5
6
M3
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
17140019
M3x20
1袋(50本)
20
2
0.5
6
M3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
17140028
M3x25
1袋(50本)
25
2
0.5
6
M3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
17140037
M3x30
1袋(50本)
30
2
0.5
6
M3
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
17140046
M3x35
1袋(50本)
35
2
0.5
6
M3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17140055
M3x40
1袋(50本)
40
2
0.5
6
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
17140071
M4x8
1袋(50本)
8
2
0.7
8
M4
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
17140080
M4x10
1袋(50本)
10
2
0.7
8
M4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
17140089
M4x15
1袋(50本)
15
2
0.7
8
M4
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
17140098
M4x20
1袋(50本)
20
2
0.7
8
M4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
17140107
M4x25
1袋(50本)
25
2
0.7
8
M4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
17140116
M4x30
1袋(50本)
30
2
0.7
8
M4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
17140125
M4x35
1袋(50本)
35
2
0.7
8
M4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
17140141
M4x40
1袋(50本)
40
2
0.7
8
M4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17140150
M4x50
1袋(50本)
50
2
0.7
8
M4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17140159
M4x60
1袋(50本)
60
2
0.7
8
M4
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
17140168
M4x70
1袋(50本)
70
2
0.7
8
M4
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
17140177
M4x80
1袋(50本)
80
2
0.7
8
M4
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
17140186
M4x90
1袋(50本)
90
2
0.7
8
M4
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
17140195
M4x100
1袋(50本)
100
2
0.7
8
M4
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
当日出荷
17140211
M5x8
1袋(50本)
8
2
0.8
10
M5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
17140220
M5x10
1袋(50本)
10
2
0.8
10
M5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
17140229
M5x15
1袋(50本)
15
2
0.8
10
M5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
17140238
M5x20
1袋(50本)
20
2
0.8
10
M5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
17140247
M5x25
1袋(50本)
25
2
0.8
10
M5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17140256
M5x30
1袋(50本)
30
2
0.8
10
M5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
17140265
M5x35
1袋(50本)
35
2
0.8
10
M5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17140281
M5x40
1袋(50本)
40
2
0.8
10
M5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17140290
M5x50
1袋(50本)
50
2
0.8
10
M5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17140299
M5x60
1袋(50本)
60
2
0.8
10
M5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17140308
M5x70
1袋(50本)
70
2
0.8
10
M5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17140317
M5x80
1袋(50本)
80
2
0.8
10
M5
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌々日出荷
17140326
M6x10
1袋(20本)
10
3
1
12
M6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
17140335
M6x15
1袋(20本)
15
3
1
12
M6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
17140351
M6x20
1袋(20本)
20
3
1
12
M6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
17140360
M6x25
1袋(20本)
25
3
1
12
M6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
17140369
M6x30
1袋(20本)
30
3
1
12
M6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17140378
M6x35
1袋(20本)
35
3
1
12
M6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
17140387
M6x40
1袋(20本)
40
3
1
12
M6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
17140396
M6x50
1袋(20本)
50
3
1
12
M6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17140405
M6x60
1袋(20本)
60
3
1
12
M6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17140421
M6x70
1袋(20本)
70
3
1
12
M6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
17140430
M8x10
1袋(20本)
10
3
1.25
16
M8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
17140439
M8x15
1袋(20本)
15
3
1.25
16
M8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
17140448
M8x20
1袋(20本)
20
3
1.25
16
M8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
17140457
M8x25
1袋(20本)
25
3
1.25
16
M8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17140466
M8x30
1袋(20本)
30
3
1.25
16
M8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ