ドリンクホルダー(S)&M8ボルトベースセット(ショートアーム) 1インチボール

ドリンクホルダー(S)&M8ボルトベースセット(ショートアーム) 1インチボール - ラムマウントドリンクホルダー(S)&M8ボルトベースセット(ショートアーム) 1インチボール - ラムマウントドリンクホルダー(S)&M8ボルトベースセット(ショートアーム) 1インチボール - ラムマウントドリンクホルダー(S)&M8ボルトベースセット(ショートアーム) 1インチボール - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-PL12
水平を保つスイング機構のドリンクホルダー。ペットボトルだけでなく、350ml缶やコンビニコーヒー等にも対応するためのスリーブが付属。M8ボルトベースとショートアーム付属のコンプリートキット。
販売備考:ドリンクホルダーSサイズ(P063-8275)+M8ホルトベース(P054-1262)+ショートアーム(P054-1254)のセット。
色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:419
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads)
仕様:Sサイズ
内容量[数量]:1セット
付属品:ドリンクホルダーS、ショートアーム、M8ボルトベース
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
商品区分:ドリンクホルダー

特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様Sサイズ付属品ドリンクホルダーS、ショートアーム、M8ボルトベース材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads)ブラックサイズ1インチボール区分ドリンクホルダー質量(g)419内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17133387RAM-PL12
8,500
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする