ほうきキャッチャー 1連 マグネット

ほうきキャッチャー 1連 マグネット - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 マグネット - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 マグネット - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 マグネット - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 マグネット - グリーンクロス

ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。マグネットタイプは背面がマグネットになっているので、ロッカーや作業場の金属面に設置できます。

用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。仕様壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済)寸法(mm)55×45×75ブルー、シルバー質量(g)100耐荷重(kg)約1.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品画像に別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171362051129700013
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする