曜日別特売

ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ

ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 単管クランプ - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 単管クランプ - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 単管クランプ - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 単管クランプ - グリーンクロスほうきキャッチャー 1連 単管クランプ - グリーンクロス

ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。クランプタイプは単管に設置して使用できます。

用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。仕様単管設置タイプ(単管クランプ取付済)寸法(mm)55×45×75ブルー、シルバー質量(g)360内容量1個
注意
※商品画像に別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171361961129700012
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする