YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3LED前かごクリップライト
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。
クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。
※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他
別売品:単4形乾電池×3本
本体寸法(mm)
W約52×H約84×D約60
本体質量(g)
約61
全光束(Lm)
14
連続使用時間(時間)
3灯連続点灯:約200
光源
白色LED×3個
電池寿命(時間)
3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単4形乾電池×3本
防水仕様
IPX3
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17139861
BL4304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません