曜日別特売

ハンドホルダー ゴムタイプ

ハンドホルダー ゴムタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ゴムタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ゴムタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ゴムタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm
ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm
ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)

本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17139906BL01
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする