曜日別特売

前かご用3LEDサイクルライト

前かご用3LEDサイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)前かご用3LEDサイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)前かご用3LEDサイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。
比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。

その他別売品:単4形乾電池×2本付属品結束バンド×2本本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)本体質量(g)約40全光束(Lm)11(200cd)光源白色LED×2個 青色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間防水仕様IPX3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17139870BL4206
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする