曜日別特売

自動点灯サイクルライト

自動点灯サイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。
取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm
ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。

その他別売品:単4形乾電池×3本付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17139879BL4307
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする