防雨スリムサイクルライト
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。
取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm
明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。
シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本
本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)
本体質量(g)約30(取付け部品含まず)
全光束(Lm)24
光源LED×3灯
電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×3本
連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間
防水仕様IPX3
内容量1個
注意
※子供用自転車の場合はスポンジやゴムを挟んで調整ください※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |