曜日別特売

防雨型テールライト

防雨型テールライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型テールライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)
大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。
後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。

その他別売品:単4形乾電池×2本付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)本体質量(g)約21(取付部品含まず)光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×2本防水仕様IPX3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17139845BL4204
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする