曜日別特売

軽量用ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ブラック 高さ156cm 4段

軽量用ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ブラック 高さ156cm 4段 - ストア・エキスプレス軽量用ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ブラック 高さ156cm 4段 - ストア・エキスプレス軽量用ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ブラック 高さ156cm 4段 - ストア・エキスプレス軽量用ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ブラック 高さ156cm 4段 - ストア・エキスプレス

アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。材質/仕上スチール製/粉体塗装耐荷重(kg)180(35/段)寸法(奥行D×高さH)(cm)34.4 ×(キャスター装着時)156.2内容量1台
注意
※組立時、ゴムハンマー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171335271529-365
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
171335361529-360
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする