ヤマショウ
ガーデンロンググローブ
裾が長いガーデニング用手袋。手のひらゴムコーティングは、しわ加工でしっかりグリップ。
用途
ガーデニングだけではなく、荷物運搬などの軽作業にもご使用いただけます。
材質
樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル100%
内容量
1双
注意
※本品は作業用手袋です。本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
※電気作業には使用しないでください。感電する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる危険性がございますので使用しないでください。
※熱いものには直接触れないで下さい。やけどの恐れがあります。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う場合にはご使用をお止めください。
※使用後は汚れをよく洗い流し、陰干しし、直射日光を避けて保管してください。
※本品が白くなる可能性がありますが、品質には問題ありません。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17135268
YGG-002NVS
ネイビー
S
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
17135277
YGG-002NVM
ネイビー
M
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
5日以内出荷
17135286
YGG-002NVL
ネイビー
L
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
5日以内出荷
17135295
YGG-002GYS
グレー
S
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
5日以内出荷
17135311
YGG-002GYM
グレー
M
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
5日以内出荷
17135320
YGG-002GYL
グレー
L
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください