SecuSTATION
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合
双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能
首振り:搭載(カメラ)
温度センサー
搭載
画素数
カメラ:300万画素
カメラ仕様
2台
モニターサイズ
5インチ
内容量
1セット
注意
※録画にはカメラ1台につき1枚のmicroSDカードが必要です。
※モニターはタッチパネル式ではなくボタン式です。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
microSDカード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17136291
SC-TB53K-2C-SDNN
付属なし
¥
50,910
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17136300
SC-TB53K-2C-32GB
32GB×2個
¥
61,810
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17136309
SC-TB53K-2C-64GB
64GB×2個
¥
72,720
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17136318
SC-TB53K-2C-128GB
128GB×2個
¥
94,540
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください