SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット

SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット - SecuSTATION

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。

用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様4台モニターサイズ5インチ内容量1セット
注意
※録画にはカメラ1台につき1枚のmicroSDカードが必要です。
※モニターはタッチパネル式ではなくボタン式です。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
microSDカード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17136370SC-TB53K-4C-SDNN付属なし
83,630
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17136379SC-TB53K-4C-32GB32GB×4個
105,430
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17136388SC-TB53K-4C-64GB64GB×4個
127,260
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17136397SC-TB53K-4C-128GB128GB×4個
170,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする