スイッチプレート

スイッチプレート - Kivaスイッチプレート - Kivaスイッチプレート - Kivaスイッチプレート - Kiva

鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。
北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。
温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。
プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。

付属品取付けネジ:皿+3×8 2本材質積層材サイズ(mm)140×75内容量1セット
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17145129KV-FC-SW-001チョコレート
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145138KV-FM-SW-001オレンジ
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145147KV-FV-SW-001ブルーベリー
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145156KV-FC-SW-002チョコレート
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145165KV-FM-SW-002オレンジ
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145181KV-FV-SW-002ブルーベリー
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145190KV-FC-SW-003チョコレート
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145199KV-FM-SW-003オレンジ
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145208KV-FV-SW-003ブルーベリー
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145217KV-FC-SW-004チョコレート
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145226KV-FM-SW-004オレンジ
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145235KV-FV-SW-004ブルーベリー
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする