曜日別特売

デスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm

デスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコムデスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコムデスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコムデスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコムデスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコムデスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコムデスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコムデスクマット マウス対応 ウェーブデザイン 大型 マウスパッド ズレにくい 裏面ラバー 700×320×4mm - エレコム

デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なデスクマットです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。広々としたサイズでノートパソコンやキーボードをまとめて置け、マウス操作も快適。デスクを傷から守りつつ、きれいに保てます。

用途
波のようなウェーブラインが個性的なデスクマットです。
2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。
ノートパソコンやキーボードもまとめて置ける広さで、マウスの操作範囲が広い人にもおすすめです。
マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保てます。
マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。
裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー質量(g)約404寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×320×4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151770MP-UKDM01GYグレー
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
17151779MP-UKDM01NVネイビー
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
17151788MP-UKDM01PNピンク
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
17151797MP-UKDM01PUパープル
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする