曜日別特売

マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい

マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい - エレコム

デスクの角から手首を守る!長時間のパソコン作業を快適にするマウスパッドです。手首の負担を軽減するリストレストと、デスクの角を保護するコーナーガードクッションを備えています。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。

用途
長時間のパソコン作業を快適にする、リストレスト付きマウスパッドです。
コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首が角に当たらない設計です。
触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。
マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー形状リストレスト一体型質量(g)約316寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×245×30(リストレスト厚20)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151709MP-CTL01BKブラック
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
17151718MP-CTL01GYグレー
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする