トートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO

トートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコムトートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコムトートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコムトートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコムトートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコムトートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコムトートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコムトートバッグ 肩掛け 自立式 大容量 15L 14インチノートPC A4サイズ収納 前面小物ポケット付 ORGULLO - エレコム

通勤から休日まで幅広く使える!A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量トートバッグです。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用。小物の収納に便利なポケットも豊富で、背面ポケットは底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。

用途
A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量ビジネストートバッグです。
素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いたデザインで、通勤から休日まで幅広く使えます。
程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用しています。
本体内装には、14.0インチのパソコンなどが収納できるクッションポケットを備えています。
本体内装にはファスナーポケット1つ、オープンポケット2つ、ストレッチメッシュポケット2つ、さらにボトルや折り畳み傘を固定できるボトルポケットも完備。小物類の整理に便利です。
前面にはスマートフォンなど小物の出し入れに便利なあおりポケットを搭載。マグネットホックで簡単に開閉できます。
左側面にはファスナーポケットがあり、肩にかけたままでも取り出しやすい設計です。
底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、またバッグを床に置いた際に安定して自立します。
背面ポケットは、底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。キャリーを使わない場合はファスナーを閉めることでオープンポケットとして使用可能です。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質合成皮革、ポリエステルブラック質量(g)約860容量(L)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×130×300※ハンドル部含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法※W約325mm×D約20mm×H約230mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】オープンポケット(あおりポケット)×1、【背面】オープンポケット×1 ※キャリーオンベルトと兼用、【側面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2・パソコンポケット×1・ファスナーポケット×1・ボトルポケット×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151526BM-TBSLH01BK
11,160
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする