曜日別特売

ドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送

ドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 - エレコム

14ポートをこの1台に。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大96W給電でノートパソコンへの高速充電が可能。最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力します。あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。

用途
Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。
安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。
Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合
Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。
Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。
※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。
Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。
※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。
※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。
SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。
インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。
付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。
※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。
※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。
※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。
※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm ※プラグ含まず)シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×85×22動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約72※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB>×1 供給電力値:※最大30Wの出力が可能です。USB Power Delivery対応/映像出力非対応、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB>×2、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB>×2、【映像出力/ダウンストリーム】※1:接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。※1:HDMIポート・DisplayPort・Thunderbolt 4ポートを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート<USB>(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート<USB>×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151560DST-W13
44,840
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする