ビルケンシュトックジャパン
スチール先芯入りコンフォート本革安全短靴”QS500” ブラック
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
規格
EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
色
ブラック
仕様
撥水アッパー
材質
アッパー:本革、先芯:スチール
タイプ
アウトソール:耐油
機能
ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)
200
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17148839
1011230-37
24
208-1243
37(EU(ヨーロッパ))、4.5(UK(イギリス))、L6-6.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148848
1011230-38
24.5
208-1244
38(EU(ヨーロッパ))、5(UK(イギリス))、L7-7.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148857
1011230-39
25
208-1245
39(EU(ヨーロッパ))、5.5(UK(イギリス))、L8-8.5/M6-6.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
17148866
1011230-40
26
208-1246
40(EU(ヨーロッパ))、7(UK(イギリス))、L9-9.5/M7-7.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148875
1011230-41
26.5
208-1247
41(EU(ヨーロッパ))、7.5(UK(イギリス))、L10-10.5/M8-8.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148891
1011230-42
27
208-1248
42(EU(ヨーロッパ))、8(UK(イギリス))、L11-11.5/M9-9.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148900
1011230-43
28
208-1249
43(EU(ヨーロッパ))、9(UK(イギリス))、L12-12.5/M10-10.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148909
1011230-44
28.5
208-1250
44(EU(ヨーロッパ))、9.5(UK(イギリス))、M11-11.5(US(アメリカ))
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください