ビルケンシュトックジャパン
スチール先芯入りコンフォート人工皮革安全短靴”QS500” ブラック
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様
撥水アッパー
材質
アッパー:マイクロファイバー
色
ブラック
タイプ
アウトソール:耐油
規格
EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
機能
ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)
200
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17148918
1011233-36
208-1277
23
36(EU(ヨーロッパ))、3.5(UK(イギリス))、L5-5.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148927
1011233-37
208-1278
24
37(EU(ヨーロッパ))、4.5(UK(イギリス))、L6-6.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148936
1011233-38
208-1279
24.5
38(EU(ヨーロッパ))、5(UK(イギリス))、L7-7.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148945
1011233-39
208-1280
25
39(EU(ヨーロッパ))、5.5(UK(イギリス))、L8-8.5/M6-6.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148961
1011233-40
208-1281
26
40(EU(ヨーロッパ))、7(UK(イギリス))、L9-9.5/M7-7.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148970
1011233-41
208-1282
26.5
41(EU(ヨーロッパ))、7.5(UK(イギリス))、L10-10.5/M8-8.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148979
1011233-42
208-1283
27
42(EU(ヨーロッパ))、8(UK(イギリス))、L11-11.5/M9-9.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148988
1011233-43
208-1284
28
43(EU(ヨーロッパ))、9(UK(イギリス))、L12-12.5/M10-10.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17148997
1011233-44
208-1285
28.5
44(EU(ヨーロッパ))、9.5(UK(イギリス))、M11-11.5(US(アメリカ))
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください