曜日別特売

スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック

スチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパンスチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパンスチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパンスチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパンスチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパンスチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパンスチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパンスチール先芯入りコンフォートハイカット本革安全靴”QS700” ブラック - ビルケンシュトックジャパン

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。

用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。仕様撥水アッパー材質アッパー:本革ブラックタイプアウトソール:耐油規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証機能ソール:踏み抜き防止耐圧迫性荷重(J)200内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171490061011235-36208-12952336(EU(ヨーロッパ))、3.5(UK(イギリス))、L5-5.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
171490151011235-37208-12962437(EU(ヨーロッパ))、4.5(UK(イギリス))、L6-6.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
171490311011235-38208-129724.538(EU(ヨーロッパ))、5(UK(イギリス))、L7-7.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
171490401011235-39208-12982539(EU(ヨーロッパ))、5.5(UK(イギリス))、L8-8.5/M6-6.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
171490491011235-40208-12992640(EU(ヨーロッパ))、7(UK(イギリス))、L9-9.5/M7-7.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
171490581011235-41208-130026.541(EU(ヨーロッパ))、7.5(UK(イギリス))、L10-10.5/M8-8.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
171490671011235-42208-13012742(EU(ヨーロッパ))、8(UK(イギリス))、L11-11.5/M9-9.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
171490761011235-43208-13022843(EU(ヨーロッパ))、9(UK(イギリス))、L12-12.5/M10-10.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
171490851011235-44208-130328.544(EU(ヨーロッパ))、9.5(UK(イギリス))、M11-11.5(US(アメリカ))
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする