曜日別特売

LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ

LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ - シュナイダーエレクトリック

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。
独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。
保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。

幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17148017LAD-100G-A2.5100 AC
14,230
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17148026LAD-100R-A2.5100 AC
12,410
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
17148051LAD-200G-A3.3200 AC
14,230
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17148060LAD-200R-A3.3200 AC
12,410
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17148069LAD-200Y-A3.3200 AC
12,410
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする