コーコス信岡
紳士カバー付きカラーショートブーツ
雨の日や洗車、作業、ガーデニング、アウトドアなど晴雨関係なくオールマイティーにご利用いただける商品です。
用途
雨天時の履物
一般作業
洗車
ガーデニング
色
RD/NV
先芯
先芯なし
素材
アッパー:ゴム、ソール:ゴム
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17161195
HB-787
M
24.5~25.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
17161211
HB-787
L
25.5~26.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
17161220
HB-787
LL
26.5~27.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
17161229
HB-787
XL
27.5~28.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください