曜日別特売

クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様)

クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様) - サカエ

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。
ステンレス天板を使用しており、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。

仕様ハンドストッパー付高さ(mm)26材質(本体)スチール材質(天板)SUS304グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等耐荷重(kg)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17167818KS-40SUSTN7509400100400×400
40,690
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17167827KS-50SUSTN11609500200500×500
51,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17167836KS-60SUSTN17709600300600×600
67,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする