曜日別特売

セーフティースニーカー シングルマジック

セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー シングルマジック - Dickies(ディッキーズ)

軽量
脱ぎ履き簡単一本マジック
くるぶし保護パット
EVAソールで衝撃吸収
耐油底

用途
土木、建築業
物流、運輸業
先芯鋼製素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー、中敷き:カップインソール足囲3E内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17161019D-3312ブラック310(片足)22.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161028D-3312ブラック310(片足)23
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161037D-3312ブラック320(片足)23.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161046D-3312ブラック320(片足)24
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161055D-3312ブラック340(片足)24.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161071D-3312ブラック360(片足)25
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161080D-3312ブラック380(片足)25.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17161089D-3312ブラック400(片足)26
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
17161098D-3312ブラック420(片足)26.5
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
17161107D-3312ブラック440(片足)27
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17161116D-3312ブラック460(片足)28
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161125D-3312レッド340(片足)24.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161141D-3312レッド360(片足)25
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161150D-3312レッド380(片足)25.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161159D-3312レッド400(片足)26
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161168D-3312レッド420(片足)26.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161177D-3312レッド440(片足)27
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
17161186D-3312レッド460(片足)28
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする