セーフティースニーカー Wマジック

セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー Wマジック - Dickies(ディッキーズ)

軽量
脱ぎ履き簡単Wマジック
くるぶし保護パット
EVAソールで衝撃吸収
耐油底

用途
土木、建築業
物流、運輸業
先芯鋼製素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー、中敷き:カップインソール足囲3E内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160879D-3313ホワイト34024.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160888D-3313ホワイト360(片足)25
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160897D-3313ホワイト380(片足)25.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160906D-3313ホワイト400(片足)26
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160915D-3313ホワイト420(片足)26.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160931D-3313ホワイト440(片足)27
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160940D-3313ホワイト460(片足)28
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160949D-3313ブラウン340(片足)24.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160958D-3313ブラウン360(片足)25
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160967D-3313ブラウン380(片足)25.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160976D-3313ブラウン400(片足)26
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17160985D-3313ブラウン420(片足)26.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17161001D-3313ブラウン440(片足)27
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17161010D-3313ブラウン460(片足)28
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする