曜日別特売

セーフティースニーカー ミドル

セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー ミドル - Dickies(ディッキーズ)

鋼製先芯入り
足首を守るミドルカットタイプ
EVAソールで衝撃吸収
耐油底

用途
土木・建築業
物流、運輸業
DIY
カジュアル
質量(g)470(26.0cmの片足)先芯鋼製素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17162595D-3318ホワイト24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162611D-3318ホワイト25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162620D-3318ホワイト25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162629D-3318ホワイト26
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162638D-3318ホワイト26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162647D-3318ホワイト27
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17162656D-3318ホワイト28
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17162665D-3318グリーン24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162681D-3318グリーン25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162690D-3318グリーン25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162699D-3318グリーン26
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162708D-3318グリーン26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162717D-3318グリーン27
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
17162726D-3318グリーン28
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17162735D-3318ブラック24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162751D-3318ブラック25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162760D-3318ブラック25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
17162769D-3318ブラック26
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
17162778D-3318ブラック26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17162787D-3318ブラック27
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17162796D-3318ブラック28
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする