ニトリルグローブソフト パウダーフリー

ニトリルグローブソフト パウダーフリー - サンフラワー

しなやかで伸縮性もある薄手タイプのニトリル手袋。
薄手タイプで、軽くて指先までよくフィット。動きが軽快で疲れにくい。
食品衛生法に適合した手袋です(厚生省告示第370号)。
手袋の取り出し口を袖側にすることで、掌や指部分に触れることなく手袋を取り出して装着でき、より衛生的です。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブルー入数(枚)3000全長(cm)24粉有無粉なし内容量1ケース(100枚×30箱)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165237SUN24 ブルー SS
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17165255SUN24 ブルー LL
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17165246SUN24 ブルー MM
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
17165228SUN24 ブルー XSXS
取扱い終了
返品不可
17165271SUN24 ブルー XLXL
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする