曜日別特売

蓋 ライト おすい

蓋 ライト おすい - 前澤化成工業蓋 ライト おすい - 前澤化成工業蓋 ライト おすい - 前澤化成工業蓋 ライト おすい - 前澤化成工業蓋 ライト おすい - 前澤化成工業蓋 ライト おすい - 前澤化成工業

丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。
明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。

仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEライト文字内容おすい色調ライトグレー内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17152068CAIライト7575
1,620
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17152111CAIライト150150
2,860
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17152129CAIライト200200
3,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
17152138CAIライト100100
1,990
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
17152156CAIライト5050
1,240
869
956(税込)
3日以内出荷
17152165CAIライト125125
2,480
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする