前澤化成工業
蓋 グレー おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。
グレー色シリーズです。
ワンタッチ式。
呼び径
50
材質
PVC、(シール)PE
文字内容
おすい
色
グレー
仕様
ワンタッチ
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17152059
CAIグレー50
50
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材