前澤化成工業
蓋 グレー おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。
グレー色シリーズです。
仕様
ワンタッチ
材質
PVC、(シール)PE
色
グレー
文字内容
おすい
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17152077
CAIグレー100
100
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
17152086
CAIグレー125
125
¥
2,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
17152095
CAIグレー150
150
¥
2,610
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
17152120
CAIグレー200
200
¥
3,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
17152147
CAIグレー75
75
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材