曜日別特売

超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ

超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。
オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。
グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17155690ASS-12R0.2512 DC
10,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155699ASS-12Y0.2512 DC
10,390
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
17155708ASS-24R0.2524 AC/DC
10,390
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
17155717ASS-24Y0.2524 AC/DC
10,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155726ASS-100R0.310100 AC
10,390
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
17155735ASS-100Y0.310100 AC
10,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155760ASS-200Y0.310200 AC
11,060
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17155638ASS-200R0.310200 AC
11,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする