曜日別特売

ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Eタイプ)

ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Eタイプ) - シュナイダーエレクトリック

Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。
光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量105dBです。
(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
同じ機能で、音色違いのAHMCKDタイプもございます。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)140高さ(mm)270引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応音声内容電子音:画像でご確認ください。音色サイレン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17157431AHMCK-24R-E1.32024 AC/DC
38,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157449AHMCK-24Y-E1.32024 AC/DC
38,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157510AHMCK-100R-E1.615100 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157528AHMCK-100Y-E1.615100 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157546AHMCK-200R-E1.615200 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157571AHMCK-200Y-E1.615200 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157406AHMCK-12Y-E1.31212 DC
38,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17157406AHMCK-12Y-E46572967AHMCK-12Y-EAHMCK-12Y-E メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46572967メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
37,980
欠品中
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする